Machos de roscar manuales individuales Primer macho, Sin revestimiento, M: M27

Número de artículo: 130410 M27
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
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E
Norma DIN 352
Tipo de rosca M
Rosca D M27
Paso de rosca 3 mm
Diámetro del orificio central 24 mm
Longitud total L 110 mm
Apertura de llave cuadrada □ 16 mm
Diámetro del mango DS 20 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2 6H
Forma del corte previo A
Ángulo de flanco 60 grados
Empleo tipo de perforación Agujero pasante; Agujero ciego
Refrigeración interior no
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Lubricante refrigerante sí
Diámetro de rosca nominal, métrico D 27 mm
Longitud de la parte roscada Lc 81 mm
Ángulo de corte 8 grados
Cantidad de cortes 3
Tipo de herramienta de roscado Macho de roscado manual
Contenido Macho de prerroscado
Hasta profundidad (x diámetro) 3; 3
Número de ranuras de sujeción 3
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Macho para roscar
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 130410 M27
EAN / GTIN 4062406088606
Número del fabricante 130410 M27
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu > 10% Si
N
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG (G)
K
Uni
 
Olie
 
tør