Inserto de anillo para microdistribuidor DL, Tipo: M30

Número de artículo: 130104 M30
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de los tornillos M30
Superficie galvanizado/a
Tipo de producto Anillo sin especificar
Diámetro exterior d2 80 mm; 90 mm
Diámetro interior mín. d1 d1 20 mm; 25 mm
Espesor s 9 mm
Material Metal
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 130104 M30
EAN / GTIN 4045197704832
Número del fabricante 130104 M30
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Inserto de anillo para microdistribuidor para ampliar el campo de aplicación ≤ M20 o ≤ M30.

Idóneo para:

Sistema de engrase micro nº 130100 tam. S.