{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tamaño de rosca | M17×1,75 | |
| Recubrimiento | Sin revestimiento | |
| Tipo de rosca | MF | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Material de corte | HSS E | |
| Norma | DIN 376 | |
| Norma rosca | DIN 13 | |
| Clase de tolerancia | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
| Forma del corte previo | C | |
| Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego | |
| Sentido del corte | derecha | |
| Paso de rosca | 1,75 mm | |
| Longitud total L | 125 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 14 mm | |
| Vástago cuadrado □ | 11 mm | |
| ⌀ de agujero para roscar | 15,25 mm | |
| ⌀ de rosca | 17 mm | |
| Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
| Número de ranuras de sujeción | 3 | |
| anillo de color | sin | |
| Número de filos Z | 3 | |
| Profundidad de rosca | 42,5 mm | |
| Tipo de producto | Macho para roscar |
| Número de artículo | 130010 M17X1,75 | |
| EAN / GTIN | 4062406012076 | |
| Número del fabricante | 130010 M17X1,75 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |