{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 40 mm | |
| Clase de tolerancia del asiento | h9 | |
| Diámetro del mango DS | 40 mm | |
| Longitud del mango LS | 94 mm | |
| Tipo de rosca | MF | |
| Diámetro nominal de la rosca, métrico | 52 mm | |
| Rosca | M52x2-LH | |
| Paso de rosca | 2 mm | |
| Clase de tolerancia de la rosca | 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; 7G; 7GX; 7H; 7HX; ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX | |
| Longitud de roscadora Lc | 156 mm | |
| Ángulo de corte | 8 grados | |
| Cantidad de cortes | 4 | |
| Tipo de herramienta de roscado | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
| Forma del corte previo | B | |
| Empleo tipo de perforación | Agujero pasante | |
| Hasta profundidad (x diámetro) | 3 | |
| Número de ranuras de sujeción | 4 | |
| Diámetro del orificio central | 50 mm | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Apertura de llave cuadrada □ | 32 mm | |
| Material de corte | HSS-E | |
| Recubrimiento | TiN | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud total L | 250 mm | |
| Sentido del corte | Corte a izquierda | |
| Norma | DIN 376; DIN 376 | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Macho para roscar |
| Número de artículo | 130006 M52X2 | |
| EAN / GTIN | 4062406010881 | |
| Número del fabricante | 130006 M52X2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |