Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Broca para taladros profundos HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 25×D, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,8mm

Número de artículo: 123693 5,8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 123693 5,8
EAN / GTIN 4045197454140
Número del fabricante 123693 5,8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
95
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG (G)
K
85
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Ranurado en espiral, con 4 fajas guía y canales de refrigeración internos. Broca para taladros profundos de alto rendimiento de nueva generación en el ámbito de HPC. Con ángulo de punta de 135° y tolerancia de corte h7 para realizar perfectamente una perforación de taladro profundo. Elevada precisión de alineación y concentricidad de la perforación.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Para un uso con seguridad del proceso de las brocas para taladros profundos 16×D se necesita un centrado previo con n.º 121068121121 o una perforación piloto 4×D con la broca piloto n.º 122736. Para un uso con seguridad del proceso de las brocas para taladros profundos a partir de 20 × D es absolutamente necesario una perforación piloto a la máxima profundidad de perforación con broca piloto n.° 122736. La realización de una perforación piloto aumenta la seguridad de que el proceso salga bien.

Descargas y documentos

Productos adecuados