• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Brocas co-piloto HPC-MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 20×D, TiAlN, ⌀ DC: 5mm

Número de artículo: 123691 5
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
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Norma Werksnorm
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo, mín. Dc min. 5 mm
Clase de tolerancia ISO j6
Longitud total L 160 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 120 mm
Diámetro del mango DS 6 mm
Ángulo, 1.er escalón 138 grados
Ángulo de espiral, mín. 30 grados
Refrigeración interior sí, con 40 bar
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00600115
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Ejecución del mango HA
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante VHM-HPC-Co-Pilotbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 20×D
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Sentido de torcimiento derecha
Broca piloto necesaria sí
Material de corte, denominación del fabricante VHM TiAlN
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia j6
Longitud de alcance A 124 mm
Longitud útil L1 113 mm
Peso 31 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color verde
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza
Ejecución (×D) 20×D
Profundidad máxima de perforación recomendada 112,5 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 123691 5
EAN / GTIN 4045197569158
Número del fabricante 123691 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
105
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG (G)
K
95
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Ranurado en espiral, con 4 fajas guía y canales de refrigeración internos. Broca copiloto de alto rendimiento de nueva generación en el ámbito de HPC. Con ángulo de punta de 138° y tolerancia de corte j6 para realizar perfectamente una coperforación piloto. Elevada exactitud de alineación y concentricidad de la coperforación piloto.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Para un uso con seguridad del proceso de las brocas para taladros profundos 40×D y 50×D es absolutamente necesario hacer una perforación piloto a la profundidad de taladro máxima con broca piloto n.º 122736 y una co-perforación piloto 20×D con broca co-piloto n.º 123691.La realización de una perforación piloto aumenta la seguridad del proceso.