• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca de MDI HOLEX Pro Steel mango cilíndrico DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7: 15mm

Número de artículo: 123309 15
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
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Norma Werksnorm
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo, mín. Dc min. 15 mm
Clase de tolerancia ISO h7
Longitud total L 260 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 208 mm
Diámetro del mango DS 16 mm
Ángulo, 1.er escalón 135 grados
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Avance f 0,23 mm/rev.
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01601315
Forma de asiento Superficie de sujeción inclinada 2° sin superficie plana
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 16 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 48 mm
Ejecución del mango HE
Lubricante refrigerante sí
Serie Pro Steel
Denominación del fabricante HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 3,105 mm
Sentido de torcimiento derecha
Broca piloto necesaria sí
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante VHM TIALN
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h7
Longitud útil L1 192 mm
Longitud funcional 256,895 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color verde
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza
Ejecución (×D) 12×D
Profundidad máxima de perforación recomendada 185,5 mm
Avance en acero < 900 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 123309 15
EAN / GTIN 4062406092085
Número del fabricante 123309 15
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
95
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

HOLEX Pro Steel:
Los filos principales rectos
y un perfil ranurado especial proporcionan una buena evacuación de viruta. La robusta forma geométrica del filo garantiza un taladrado de alto rendimiento con seguridad del proceso. Amplias posibilidades de aplicación en los materiales de acero gracias a una combinación de metal duro tenaz y de grano ultrafino, y un recubrimiento extraordinariamente resistente al desgaste.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Para un uso con seguridad del proceso de las brocas 12 × D se necesita un centrado previo con brocas de puntear CN n.° 121068 - 121130 o HOLEX Pro Steel n.° 122501.