• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,2mm

Número de artículo: 123115 10,2
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
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Norma Werksnorm
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo, mín. Dc min. 10,2 mm
Clase de tolerancia ISO h7
Longitud total L 180 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 130 mm
Diámetro del mango DS 12 mm
Ángulo, 1.er escalón 135 grados
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Avance f 0,15 mm/rev.
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01201015
Diseño de asiento sistema métrico
Clase de tolerancia del asiento h6
Ejecución del mango HB
Lubricante refrigerante sí
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Sentido de torcimiento derecha
Tipo de herramienta de perforación Broca de doble bisel
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante VHM TIALN
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h7
Longitud útil L1 115 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color azul
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza
Ejecución (×D) 10×D
Profundidad máxima de perforación recomendada 114,7 mm
Avance en INOX < 900 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 123115 10,2
EAN / GTIN 4045197402011
Número del fabricante 123115 10,2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
25
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

Alma reforzada y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal cortante con alta precisión de centrado.
Precisión de alineación especialmente elevada gracias a 4 fajas guía, que estabilizan la broca incluso en profundidades extremas.
Los filos principales planos con un ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan virutas cortas, incluso en materiales de viruta larga.

Ventaja:

Elevada seguridad de proceso y calidad de superficie del taladrado.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.