Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HE, TiN, ⌀ DC h7: 8mm

Número de artículo: 123108 8

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
MDI
Norma
Werksnorm
Recubrimiento
TiN
Diámetro del filo, mín. Dc min.
8 mm
Clase de tolerancia ISO
h7
Longitud total L
114 mm
Longitud de ranura de viruta Lc
76 mm
Diámetro vástago DS
8 mm
Ángulo, 1.er escalón
135 grados
Refrigeración interior
sí, con 25 bar
Cantidad de cortes Z
2
Contenido
pieza única
Avance f
0,15 mm/rev.
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL00801315
Forma de asiento
Superficie de sujeción inclinada 2° sin superficie plana
Diseño de asiento
sistema métrico
Clase de tolerancia del asiento
h6
Longitud vástago LS
36 mm
Ejecución del mango
HE
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
VHM-Hochleistungsbohrer
Configurable
no
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Sentido de torcimiento
derecha
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante
VHM TIN
Interfaz
Punto de separación 1
Clase de tolerancia
h7
Longitud de alcance A
78 mm
Longitud útil L1
64 mm
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color
color verde
Tipo de producto
Broca maciza
Ejecución (×D)
8×D
Profundidad máxima de perforación recomendada
64 mm
Avance en
acero < 1100 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 123108 8
EAN / GTIN 4045197450616
Número del fabricante 123108 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
175
Alu > 10% Si
N
135
Stål < 500 N/mm²
P
105
Stål < 750 N/mm²
P
85
Stål < 900 N/mm²
P
75
Stål < 1100 N/mm²
P
45
Stål < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG (G)
K
65
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Alma reforzada y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal cortante con alta precisión de centrado. Los filos principales rectos con un ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan virutas cortas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
El producto sucesor recomendado es n.º 123109.