• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca de alto rendimiento de metal duro integral GARANT Master Steel DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 11mm

Número de artículo: 123041 11
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
MDI
Norma
DIN 6535
Recubrimiento
TiAlN
Diámetro del filo, mín. Dc min.
11 mm
Clase de tolerancia ISO
h7
Longitud total L
162 mm
Longitud de ranura de viruta Lc
114 mm
Diámetro vástago DS
12 mm
Ángulo, 1.er escalón
135 grados
Ángulo de espiral, mín.
30 grados
Refrigeración interior
sí, con 25 bar
Cantidad de cortes Z
2
Contenido
pieza única
Avance f
0,28 mm/rev.
Húmedo mínimo
adecuado
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL01201015
Diseño de asiento
sistema métrico
Clase de tolerancia del asiento
h6
Longitud vástago LS
45 mm
Ejecución del mango
HB
Aire
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Serie
Master Steel
Denominación del fabricante
GARANT Master Steel Vollhartmetall-Hochleistungsbohrer
Configurable
no
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo
2,28 mm
Sentido de torcimiento
derecha
Paso helicoidal
59,9 mm
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante
VHM
Interfaz
Punto de separación 1
Clase de tolerancia
h7
Longitud útil L1
97,5 mm
Longitud funcional
137,22 mm
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Estrategia de arranque de virutas
HPC
Tipo de producto
Broca maciza
Ejecución (×D)
8×D
Profundidad máxima de perforación recomendada
97,5 mm
Avance en
acero < 1100 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 123041 11
EAN / GTIN 4069515031158
Número del fabricante 123041 11
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
80
GG (G)
K
95
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Diseño robusto del taladro y afilado de la punta especial optimizado para una mejor formación de virutas posible y rotura segura de la viruta con valores de alimentación aumentados al mismo tiempo. Microgeometría avanzada, forma de borde de corte convexo y molienda cónica para una estabilidad adicional del borde de corte principal. Geometría optimizada de la ranura de sujeción y geometría frontal patentada para la eliminación de virutas segura para el proceso en materiales de acero y fundición. Recubrimiento de alto rendimiento de última generación.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.