• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca de MDI GARANT Master Steel SPEED de Weldon DIN 6535 HB 14,06-X mm

Número de artículo: 123026 14,06-X
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    623,16 € / Unidad
  • de 10Unidad
    519,30 € / Unidad
  • Cantidad mínima de pedido 3 Unidad
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Ejecución: 8×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Steel
Intervalo de ⌀ 14,06 mm - 16,05 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Ejecución 8×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 135 grados
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 152 mm
Longitud total L 203 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,23 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 123026 14,06-X
EAN / GTIN 4062406522995

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
195
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
135
Acero < 1100 N/mm²
P
125
Acero < 1400 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
65
GG
K
120
GGG
K
115
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Desarrollado para el uso con velocidades de corte muy elevadas. Extraordinariamente adecuado para máquinas con consumo de potencia reducido y números de revoluciones elevados.
  • Reducción notable de las fuerzas de corte gracias a una geometría especial del filo.
  • Recubrimiento para una resistencia inmejorable al desgaste también en el caso de temperaturas de proceso elevadas.
  • Ranuras receptoras de virutas pulidas para una buena evacuación de viruta.

Un labio transversal delgado y la disposición especial de las 4 fajas guía proporcionan una exactitud de alineación y posicionamiento elevada. Microgeometría optimizada para una durabilidad y un rendimiento mayores.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Plazo de entrega: 12 semanas laborales
Cantidad mínima de pedido: 3 uds
Realización especial específica del cliente: Es posible la cancelación como máximo 3 días laborables tras la recepción de la confirmación del pedido. Excluida la devolución. Reservado el exceso de suministro y suministro incompleto de ±10 % (mín. 1 ud.).

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Steel" Ver todos
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
    ⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra