• A surcharge was added to this item price.

Broca MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 180°, TiAlN, ⌀ DC m7: 4,3mm

Número de artículo: 122793 4,3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior Sí, con 25 bar
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Standard
Diámetro del mango DS 6 mm
Longitud del mango LS 36 mm
Ejecución del mango HA
Diámetro del filo, mín. Dc min. 4,3 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Longitud de ranura de viruta Lc 36 mm
Cantidad de cortes Z 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 30 grados
Ángulo, 1.er escalón 180 grados
Broca piloto necesaria
Material de corte MDI
Material de corte, denominación del fabricante VHM TIALN
Recubrimiento TiAlN
Interfaz Punto de separación 1
Toleranzklasse m7
Longitud de alcance A 38 mm
Longitud útil L1 29 mm
Longitud total L 74 mm
Longitud funcional 29 mm
Peso 22 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color verde
Tipo de producto Broca maciza
Ausführung (×D) 5×D
empfohlene maximale Bohrtiefe 29,6 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 122793 4,3
EAN / GTIN 4045197744722
Número del fabricante 122793 4,3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
85
Stål < 750 N/mm²
P
75
Stål < 900 N/mm²
P
60
Stål < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Modelis:

Specialiai užgaląsta viršūne galima gręžti kiaurymes su 180° galiniu paviršiumi. Mažos radialinės jėgos net ir įgręžiant 15° pasvirusius paviršius. Sraigtinių griovelių geometrija užtikrina optimalų drožlių pašalinimą. 4-ios kreipiančiosios briaunos užtikrina grąžto stabilumą kiaurymėje.

Privalumai:

180° viršūnės kampu galima gręžti ir gilinti tos pačios operacijos metu.

Rekomendacija:

Saugiam darbo procesui naudojant VHM gražtą 180° užtikrinti privalu:
  • Gręžiant lygiuose paviršiuose pagalbinę kiaurymę 1×D gręžti su grąžtu Nr. 122736.
  • Gręžiant nuožulniuose paviršiuose iki maks. 15°: pastūmą f sumažinti iki 25% nurodytų verčių. Įgręžus galima dirbti standartine pastūma.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 122793 + 129100HB.
Forma HE: užsakyti Nr. 122793 + 129100HE.
180° VHM grąžtas aliuminio apdirbimui tiekiamas pagal paklausimą.
Netinka varžtų su cilindrinėmis galvutėmis pagal DIN974-1 gamybai.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript