Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 11,2mm

Número de artículo: 122765 11,2

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 122765 11,2
EAN / GTIN 4045197399182
Número del fabricante 122765 11,2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
100
Stål < 900 N/mm²
P
85
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
35
Stål < 55 HRC
H
28
INOX < 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG (G)
K
70
Uni
 
våd, maksimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Alma reforzada y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal cortante con alta precisión de centrado.
Los filos principales convexos con un ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan virutas cortas, incluso en materiales de viruta larga.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
Los productos sucesores recomendados son el n.° 122761 y 122762.