• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca de alto rendimiento de metal duro integral GARANT Master Steel de mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,2mm

Número de artículo: 122761 2,2
Nuevo producto
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
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Norma DIN 6537 L
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo, mín. Dc min. 2,2 mm
Clase de tolerancia ISO h7
Longitud total L 57 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 21 mm
Diámetro vástago DS 4 mm
Ángulo, 1.er escalón 140 grados
Ángulo de espiral, mín. 30 grados
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Avance f 0,09 mm/rev.
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00400115
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 28 mm
Ejecución del mango HA
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie Master Steel
Denominación del fabricante GARANT Master Steel Vollhartmetall-Hochleistungsbohrer
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Sentido de torcimiento derecha
Paso helicoidal 12 mm
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros); K (hierro fundido); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h7
Longitud útil L1 17,7 mm
Longitud funcional 56,6 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Letra de la forma, número de norma L
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color verde
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza
Ejecución (×D) 6×D
Profundidad máxima de perforación recomendada 17,7 mm
Avance en acero < 1100 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 122761 2,2
EAN / GTIN 4069515053167
Número del fabricante 122761 2,2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
170
Stål < 750 N/mm²
P
155
Stål < 900 N/mm²
P
145
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
Stål < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG
K
130
GGG
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Diseño robusto del taladro y afilado de la punta especial optimizado para una mejor formación de virutas posible y rotura segura de la viruta con valores de alimentación aumentados al mismo tiempo. Microgeometría avanzada, forma de borde de corte convexo y molienda cónica para una estabilidad adicional del borde de corte principal. Geometría optimizada de la ranura de sujeción y geometría frontal patentada para la eliminación de virutas segura para el proceso en materiales de acero y fundición. Recubrimiento de alto rendimiento de última generación.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.° 122762.
Pedir forma HE: con n.º 122761 + 129100HE.
Artículos con precios entre paréntesis: Tiempo de entrega aprox. 8 semanas, cantidad de pedido mínima de 3 piezas.