{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí, con 25 bar | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Pro Inox | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Denominación del fabricante | HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01601315 | |
| Forma de asiento | Forma E | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0160 mm | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Diámetro del mango | 16 mm | |
| Longitud del mango | 48 mm | |
| Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO | 0 mm | |
| Diámetro de asiento, medida inferior | -11 mm | |
| Ejecución del mango | HE | |
| Aire | adecuado con restricciones | |
| Diámetro del filo, mín. | 15,35 mm | |
| Diámetro del filo, máx. | 15,35 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Clase de tolerancia ISO | m7 | |
| Longitud de ranura de viruta | 83 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 2,79 mm | |
| Cantidad de cortes | 2 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de espiral, mín. | 28,98 grados | |
| Paso helicoidal | 87,06 mm | |
| Ángulo, 1.er escalón | 140 grados | |
| Forma de rectificado | C | |
| Nombre del producto (tipo) | N | |
| Material de corte | MDI | |
| Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad | MDI | |
| Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad | MDI | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Recubrimiento | AlTiN | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance | 85 mm | |
| Longitud útil | 59,98 mm | |
| Longitud total | 133 mm | |
| Longitud funcional | 109 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 1.700 min-1 | |
| Peso | 299,35 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Anillo de color | color azul | |
| Tipo de producto | Broca maciza | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 122687 15,35 | |
| EAN / GTIN | 4067263112938 | |
| Número del fabricante | 122687 15,35 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |