• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca de alto rendimiento MDI HOLEX Pro Inox mango cilíndrico DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 3,9mm

Número de artículo: 122685 3,9
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
105 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Norma DIN 6537 L
Recubrimiento AlTiN
Diámetro del filo, mín. Dc min. 3,9 mm
Clase de tolerancia ISO m7
Longitud total L 74 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 36 mm
Diámetro del mango DS 6 mm
Ángulo, 1.er escalón 140 grados
Ángulo de espiral, mín. 28,61 grados
Nombre del producto (tipo) INOX
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Cantidad de cortes Z 2
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Longitud vástago LS 36 mm
Ejecución del mango HA
Lubricante refrigerante sí
Serie Pro Inox
Denominación del fabricante HOLEX Pro Inox VHM Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, AlTiN
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 0,71 mm
Sentido de torcimiento derecha
Paso helicoidal 22,46 mm
Forma de rectificado C
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad MDI
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad MDI
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia m7
Longitud de alcance A 38 mm
Longitud útil L1 30,15 mm
Longitud funcional 56 mm
Número de revoluciones máx. 6.500 min-1
Peso 23,42 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color azul
Tipo de producto Broca maciza
Ejecución (×D) 6×D
Profundidad máxima de perforación recomendada 30,2 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 122685 3,9
EAN / GTIN 4067263005247
Número del fabricante 122685 3,9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

Taladrado eficiente especialmente para uso en aceros inoxidables y resistentes a ácidos.
Filos principales rectos con diseño de filo optimizado para un mejor comportamiento del arranque de viruta. Espacio entre dientes ampliados para una excelente evacuación de virutas.Mayor resistencia al desgaste gracias al avanzado sustrato de metal duro y al recubrimiento resistente a altas temperaturas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Pedir forma HB: con n.º 122686.
Pedir forma HE: con n.º 122687.