• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm o pulgadas): 2,15

Número de artículo: 122659 2,15
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
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm o pulgadas) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Norma DIN 6537 L
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo, mín. Dc min. 2,15 mm
Longitud total L 57 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 21 mm
Diámetro del mango DS 4 mm
Ángulo, 1.er escalón 140 grados
Ángulo de espiral, mín. 30 grados
Nombre del producto (tipo) H
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Longitud vástago LS 28 mm
Ejecución del mango HA
Lubricante refrigerante sí
Configurable no
Sentido de torcimiento derecha
Forma de rectificado A
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad MDI
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad MDI
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia m6
Longitud de alcance A 29 mm
Longitud útil L1 17,775 mm
Longitud funcional 56,61 mm
Peso 10,4 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color azul
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza
Ejecución (×D) 6×D
Profundidad máxima de perforación recomendada 17,8 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 122659 2,15
EAN / GTIN 4062406877972
Número del fabricante 122659 2,15
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
170
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG (G)
K
95
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Núcleo reforzado y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal cortante con alta precisión de centrado. Elevada precisión de alineación y concentricidad de taladro gracias a 4 fajas guía. Evacuación de viruta excelente por 4 canales de refrigeración internos a partir de ⌀ 3,8mm. Hasta ⌀ 3,7mm con 2 canales de refrigeración internos. Los filos principales planos con un ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan viruta corta, incluso en materiales de viruta larga.

Atención:

Tamaños con terminación X = tolerancia de ⌀ de corte h7

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 122661.
Forma HE: pedir con n.º 122659 + 129100HE.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript