Broca MDI GARANT Master Alu Feed con mango cilíndrico DIN 6535 HB, Sin revestimiento, ⌀ DC h7: 14,01-Xmm

Número de artículo: 122591 14,01-X
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 5 Unidad(es)
    411,88 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    343,24 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior Sí, con 25 bar
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Serie Master Alu
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante GARANT Master Alu Feed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Forma B
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0160 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Diámetro del mango 16 mm
Longitud del mango 50 mm
Ejecución del mango HB
Aire adecuado
Diámetro del filo, mín. 14,01 mm
Diámetro del filo, máx. 16 mm
Configurable
Intervalo, posibilidad de configuración 0,01 mm
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO h7
Longitud de ranura de viruta 83 mm
Cantidad de cortes 3
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 30 grados
Ángulo, 1.er escalón 130 grados
Forma de rectificado N
Nombre del producto (tipo) W
Longitud del escalón mín. 14,01 mm
Longitud del escalón máx. 16 mm
Material de corte MDI
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad HF-N30
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total 133 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6537 L
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Anillo de color color amarillo
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 122591 14,01-X
EAN / GTIN 4062406754198
Número del fabricante 122591 14,01-X
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
300
Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

Herramienta de 3 cortes, desarrollada especialmente para el uso con avances muy elevados en aluminio. Extraordinariamente adecuado para máquinas con un elevado consumo de potencia y condiciones de mecanizado estables.
  • Geometría de corte especialmente desarrollada, concebida para avances máximos, presión de corte reducida y rotura de virutas controlada.
  • Perfil de ranura rectificado finamente para la evacuación segura de las virutas.
  • Alcance de avances y duraciones extremas a través del tercer corte.
La tecnología líder en el sector del labio transversal de la herramienta garantiza un comportamiento de autocentrado óptimo y también permite el inicio de taladrado en superficies irregulares. 3 fajas guía garantizan una salida estable del taladro y una redondez exacta de la perforación.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Plazo de entrega: 10 semanas.
Cantidad mínima de pedido: 5 uds.
Realización especial específica del cliente: Es posible la cancelación como máximo 3 días laborables tras la recepción de la confirmación del pedido. Excluida la devolución. Reservado el exceso de suministro y suministro incompleto de +/-10 % (mín. 1 ud.).

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Alu" Ver todos