Broca MDI GARANT Master Alu Feed con mango cilíndrico DIN 6535 HA, Sin revestimiento, ⌀ DC h7: 4,8mm

Número de artículo: 122590 4,8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior Sí, con 25 bar
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Serie Master Alu
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante GARANT Master Alu Feed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00600115
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Procesamiento en seco adecuado
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango 6 mm
Longitud del mango 36 mm
Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO 6 mm
Ejecución del mango HA
Aire adecuado
Diámetro del filo, mín. 4,8 mm
Diámetro del filo, máx. 4,8 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO h7
Diámetro del cuerpo 6 mm
Longitud de ranura de viruta 44 mm
Cantidad de cortes 3
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 30 grados
Ángulo, 1.er escalón 130 grados
Nombre del producto (tipo) W
Material de corte HF-N30
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 46 mm
Longitud útil 35 mm
Longitud total 82 mm
Longitud funcional 35 mm
Peso 20 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6537 L
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Anillo de color color amarillo
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 122590 4,8
EAN / GTIN 4062406711290
Número del fabricante 122590 4,8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
300
Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

Herramienta de 3 cortes, desarrollada especialmente para el uso con avances muy elevados en aluminio. Extraordinariamente adecuado para máquinas con un elevado consumo de potencia y condiciones de mecanizado estables.
  • Geometría de corte especialmente desarrollada, concebida para avances máximos, presión de corte reducida y rotura de virutas controlada.
  • Perfil de ranura rectificado finamente para la evacuación segura de las virutas.
  • Alcance de avances y duraciones extremas a través del tercer corte.
La tecnología líder en el sector del labio transversal de la herramienta garantiza un comportamiento de autocentrado óptimo y también permite el inicio de taladrado en superficies irregulares. 3 fajas guía garantizan una salida estable del taladro y una redondez exacta de la perforación.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Pedir la forma HB: con n.° 122591.
Forma HE: pedir con n.° 122590 + 129100HE.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Alu" Ver todos