• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca de alto rendimiento CN MDI FS mango cilíndrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 10mm

Número de artículo: 122545 10
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
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
MDI
Norma
DIN 6537 L
Recubrimiento
TiAlN
Diámetro del filo, mín. Dc min.
10 mm
Clase de tolerancia ISO
h7
Longitud total L
103 mm
Longitud de ranura de viruta Lc
61 mm
Diámetro vástago DS
10 mm
Ángulo, 1.er escalón
140 grados
Nombre del producto (tipo)
FS
Refrigeración interior
no
Cantidad de cortes Z
2
Contenido
pieza única
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Avance f
0,27 mm/rev.
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL01001005
Clase de tolerancia del asiento
h6
Longitud vástago LS
40 mm
Diámetro de asiento, medida superior
0 mm
Diámetro de asiento, medida inferior
-0,009 mm
Ejecución del mango
HB
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
VHM-NC-Hochleistungsbohrer FS
Configurable
no
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Diámetro del cuerpo D4
10 mm
Sentido de torcimiento
derecha
Paso helicoidal
40,2 mm
Grupo de arranque de virutas
P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante
VHM
Interfaz
Punto de separación 1
Clase de tolerancia
h7
Longitud útil L1
46 mm
Longitud funcional
81,18 mm
Peso
0,117 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color
color verde
Tipo de producto
Broca maciza
Ejecución (×D)
6×D
Profundidad máxima de perforación recomendada
46 mm
Avance en
acero < 750 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 122545 10
EAN / GTIN 4045197393487
Número del fabricante 122545 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
190
Aluminium (med korte spåner)
N
170
Alu > 10% Si
N
140
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
85
Stål < 900 N/mm²
P
75
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG (G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Especialmente estables gracias al espesor de alma reforzado, perfil especial. Afilado especial. Alta precisión de concentricidad y duraciones prolongadas. Cualidades de taladrado precisas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.