• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.
    • Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Broca de MDI mango cilíndrico para dirección de las fibras multidireccional DIN 6535 HA, diamante, ⌀ DC m7: 2,2mm

Número de artículo: 122512 2,2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior no
Lubricante refrigerante no
Denominación del fabricante VHM-Bohrer zylindrischer Schaft für multidirektionale Faserrichtung
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00400105
Forma de asiento Standard
Diámetro del mango DS 4 mm
Longitud vástago LS 34,5 mm
Ejecución del mango HA
Diámetro del filo, mín. Dc min. 2,11 mm
Diámetro del filo, máx. Dc max. 2,2 mm
Configurable
Intervalo, posibilidad de configuración 0,01 mm
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO m7
Diámetro del cuerpo D4 4 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 15,5 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1,1 mm
Cantidad de cortes Z 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 35 grados
Ángulo, 1.er escalón 90 grados
Forma de rectificado A
Nombre del producto (tipo) H
Longitud del escalón mín. 2,11 mm
Longitud del escalón máx. 2,2 mm
Material de corte HF-N30
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Material de corte, denominación del fabricante VHM DIAMANT
Recubrimiento Diamante (D)
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 20,5 mm
Longitud útil L1 12 mm
Longitud total L 55 mm
Longitud funcional 12 mm
Peso 17 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color negro
Tipo de producto Broca maciza
Ejecución (×D) 5×D
profundidad máxima de perforación recomendada 12,2 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 122512 2,2
EAN / GTIN 4062406348977
Número del fabricante 122512 2,2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

PMMA akryl
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
PEEK CF30
N
80
GFK, CFK
N
100
Grafit
N
340
Hybrid
N
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento de diamante cristalino sp3 de última generación para el mecanizado con seguridad de proceso de materiales compuestos de fibras, PRFV, PRFC y grafito. Con ángulo de punta de 90° y geometría especial para evitar el astillamiento.
Con faja guía para estructura de fibras multidireccional.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Disponible en dimensiones 1 / 100 según tabla.
Tenga en cuenta las cantidades mínimas de pedido para los tamaños configurables:
Rango de ⌀ de 1,01 – 2,99 mm: 10 piezas
Rango de ⌀ de 3,01 – 9,99 mm: 5 piezas
Rango de ⌀ de 10,01 – 11,99 mm: 3 piezas