{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Indvendig køling | ja, med 25 bar | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Pro Steel | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | form B | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0200 mm | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Skaftdiameter | 20 mm | |
| Skaftlængde | 50 mm | |
| Luft | betinget egnet | |
| Skærediameter, min. | 18,01 mm | |
| Skærediameter, maks. | 20 mm | |
| Konfigurerbar | nej; ja | |
| Interval konfigurerbarhed | 0,01 mm; 0,01 mm | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO; toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse ISO | h7; h7; h7; h7 | |
| Spånnotlængde | 79 mm | |
| Antal skær | 2 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Spiralvinkel, min. | 30 grader | |
| Vinkel, 1. trin | 140 grader | |
| Slibeform | A | |
| Produktnavn (type) | N | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | P (Stål) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM TiAlN | |
| Belægning | TiAlN | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Samlet længde | 131 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 6537 K | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Farvering | grøn | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Produkttype | korthulsbor | |
| Indhold | enkelt del |
| Número de artículo | 122507 18,01-X | |
| EAN / GTIN | 4062406662066 | |
| Número del fabricante | 122507 18,01-X | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |