• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca de alto rendimiento MDI HOLEX Pro Inox mango cilíndrico DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 9,2mm

Número de artículo: 122491 9,2
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
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Recubrimiento AlTiN
Diámetro del filo, mín. Dc min. 9,2 mm
Clase de tolerancia ISO m7
Longitud total L 89 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 47 mm
Diámetro del mango DS 10 mm
Ángulo, 1.er escalón 140 grados
Ángulo de espiral, mín. 27,98 grados
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Avance f 0,11 mm/rev.
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01001015
Forma de asiento Superficie de sujeción recta
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 10 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Tamaño del asiento 10
Longitud vástago LS 40 mm
Ejecución del mango HB
Lubricante refrigerante sí
Serie Pro Inox
Denominación del fabricante HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1,67 mm
Sentido de torcimiento derecha
Paso helicoidal 54,41 mm
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia m7
Longitud útil L1 33,2 mm
Longitud funcional 69 mm
Número de revoluciones máx. 2.800 min-1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Letra de la forma, número de norma K
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color azul
Tipo de producto Broca maciza
Ejecución (×D) 4×D
Profundidad máxima de perforación recomendada 33,2 mm
Avance en INOX < 900 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 122491 9,2
EAN / GTIN 4067263007982
Número del fabricante 122491 9,2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

Taladrado eficiente especialmente para uso en aceros inoxidables y resistentes a ácidos.
Filos principales rectos con diseño de filo optimizado para un mejor comportamiento del arranque de viruta. Espacio entre dientes ampliados para una excelente evacuación de virutas.Mayor resistencia al desgaste gracias al avanzado sustrato de metal duro y al recubrimiento resistente a altas temperaturas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.