• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca de MDI GARANT Master Steel Speed mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,3mm

Número de artículo: 122415 3,3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo, mín. Dc min. 3,3 mm
Clase de tolerancia ISO h7
Longitud total L 62 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 20 mm
Diámetro vástago DS 6 mm
Ángulo, 1.er escalón 135 grados
Refrigeración interior no
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Avance f 0,12 mm/rev.
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00600115
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 36 mm
Ejecución del mango HA
Lubricante refrigerante sí
Serie Master Steel
Denominación del fabricante GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 0,683 mm
Sentido de torcimiento derecha
Tipo de herramienta de perforación Broca de doble bisel
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h7
Longitud útil L1 15,1 mm
Longitud funcional 15,1 mm
Peso 19 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Letra de la forma, número de norma K
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color verde
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza
Ejecución (×D) 4×D
Profundidad máxima de perforación recomendada 15,1 mm
Avance en acero < 1100 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 122415 3,3
EAN / GTIN 4045197783844
Número del fabricante 122415 3,3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
170
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
110
GGG
K
100
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Desarrollado para el uso con velocidades de corte muy elevadas. Extraordinariamente adecuado para máquinas con consumo de potencia reducido y números de revoluciones elevados.
  • Reducción notable de las fuerzas de corte gracias a una geometría especial del filo.
  • Recubrimiento para una resistencia inmejorable al desgaste también en el caso de temperaturas de proceso elevadas.
  • Ranuras receptoras de virutas pulidas para una buena evacuación de viruta.

Un labio transversal delgado y la disposición especial de las 4 fajas guía proporcionan una elevada precisión de posicionamiento y de alineación. Microgeometría optimizada para una durabilidad y un rendimiento mayores.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 122416.
Forma HE: pedir con n.º 122415 + 129100HE.