Broca de alto rendimiento MDI HOLEX Pro Inox mango cilíndrico DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 2mm

Número de artículo: 122391 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
278 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Ejecución: 4×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: m7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Inox
⌀ nominal DC 2 mm
Recubrimiento AlTiN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Ejecución 4×D
Tolerancia ⌀ nominal m7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 13 mm
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Longitud de la ranura de viruta Lc 16 mm
Longitud total L 58 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,03 mm/rev.
anillo de color azul
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 122391 2
EAN / GTIN 4067263006107
Número del fabricante 122391 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
140
Aluminio > 10 % Si
N
120
Acero < 500 N/mm²
P
80
Acero < 750 N/mm²
P
75
Acero < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Taladrado eficiente especialmente para uso en aceros inoxidables y resistentes a ácidos.
Filos principales rectos con diseño de filo optimizado para un mejor comportamiento del arranque de viruta. Espacio entre dientes ampliados para una excelente evacuación de virutas.Mayor resistencia al desgaste gracias al avanzado sustrato de metal duro y al recubrimiento resistente a altas temperaturas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.

Descargas y documentos

De la misma serie "Pro Inox" Ver todos