{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | MDI | |
| Norma | DIN 6537 K | |
| Recubrimiento | AlTiN | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 8,5 mm | |
| Clase de tolerancia ISO | m7 | |
| Longitud total L | 89 mm | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 47 mm | |
| Diámetro del mango DS | 10 mm | |
| Ángulo, 1.er escalón | 140 grados | |
| Ángulo de espiral, mín. | 30 grados | |
| Nombre del producto (tipo) | H | |
| Refrigeración interior | no | |
| Cantidad de cortes Z | 2 | |
| Contenido | pieza única | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Longitud vástago LS | 40 mm | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Pro Inox | |
| Denominación del fabricante | HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 1,55 mm | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Paso helicoidal | 46,25 mm | |
| Forma de rectificado | C | |
| Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad | MDI | |
| Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad | MDI | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Clase de tolerancia | m7 | |
| Longitud de alcance A | 49 mm | |
| Longitud útil L1 | 34,25 mm | |
| Longitud funcional | 69 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 1.500 min-1 | |
| Peso | 67,47 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Anillo de color | color azul | |
| Tipo de producto | Broca maciza | |
| Ejecución (×D) | 4×D | |
| Profundidad máxima de perforación recomendada | 34,3 mm |
| Número de artículo | 122390 8,5 | |
| EAN / GTIN | 4067263003359 | |
| Número del fabricante | 122390 8,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |