{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Diámetro del mango DS | 8 mm | |
| Ejecución del mango | HE | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 7,7 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Clase de tolerancia ISO | h7 | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 41 mm | |
| Cantidad de cortes Z | 2 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de espiral, mín. | 30 grados | |
| Ángulo, 1.er escalón | 140 grados | |
| Material de corte | MDI | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM TiN | |
| Recubrimiento | TiN | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Toleranzklasse | h7 | |
| Longitud de alcance A | 43 mm | |
| Longitud útil L1 | 29 mm | |
| Longitud total L | 79 mm | |
| Peso | 41 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | DIN 6537 K | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Broca maciza | |
| Ausführung (×D) | 4×D | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe | 29,5 mm | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 122320 7,7 | |
| EAN / GTIN | 4045197390356 | |
| Número del fabricante | 122320 7,7 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |