• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca de MDI Aramida, Sin revestimiento, ⌀ DC h6: 8mm

Número de artículo: 121230 8
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
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h6 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Norma Werksnorm
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo, mín. Dc min. 8 mm
Clase de tolerancia ISO h6
Longitud total L 79 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 37 mm
Diámetro vástago DS 8 mm
Ángulo de espiral, mín. 30 grados
Refrigeración interior no
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Avance f 0,09 mm/rev.
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00800105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 8 mm
Procesamiento en seco adecuado
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Tamaño del asiento 8
Ejecución del mango HA
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante VHM-Bohrer Aramid
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Sentido de torcimiento derecha
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h6
Longitud útil L1 29 mm
Peso 46,4 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca maciza
Ejecución (×D) 4×D
Profundidad máxima de perforación recomendada 25 mm
Avance en RFE

Identificación y clasificación

Número de artículo 121230 8
EAN / GTIN 4045197472045
Número del fabricante 121230 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
AFK aramid
N
110
Honeycomb, sandwich
N
120
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Geometría especial para el taladro seguro de plásticos de aramida (poliaramidas) y fibras de aramida, así como termoplásticos y duroplásticos.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.