• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Brocas de punta CN MDI 142° extralarga espiralizada, TiAlN, ⌀ DC h6: 8mm

Número de artículo: 121120 8
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
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h6 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Recubrimiento TiAlN
Ángulo, 1.er escalón 142 grados
Diámetro del filo, mín. Dc min. 8 mm
Longitud total L 140 mm
Diámetro vástago DS 8 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 23 mm
Clase de tolerancia ISO h6
Cantidad de cortes Z 2
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Avance f 0,03 mm/rev.
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00801015
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 8 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 36 mm
Aceite adecuado
Ejecución del mango HB
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante VHM-NC-Anbohrer 142° überlang spiralisiert
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1,377 mm
Sentido de torcimiento derecha
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h6
Longitud de alcance A 104 mm
Longitud útil L1 23 mm
Longitud funcional 1,377 mm
Peso 94 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca de centrar
Avance en acero < 1100 N/mm2
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 121120 8
EAN / GTIN 4045197768742
Número del fabricante 121120 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
260
Aluminium (med korte spåner)
N
240
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
65
Stål < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Rectificado entre puntas exactamente centrado. Inicio de taladrado fácil y gran exactitud de forma de la punta de centrado. Estable gracias a ranuras de viruta cortas.
≥ ⌀ 6 mm con superficie de arrastre HB.
Ejecución extralarga.

Aplicación:

Con ángulo de punta de 142° para el contacto de las cuchillas principales de la broca espiral sucesiva.

Nota:

Utilizar n.º de revoluciones para ⌀ de broca efectivo, (no de forma generalizada para ⌀ exterior de broca).