• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Brocas de punta CN MDI 90° extralarga espiralizada, TiAlN, ⌀ DC h6: 16mm

Número de artículo: 121050 16
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
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h6 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
MDI
Recubrimiento
TiAlN
Ángulo, 1.er escalón
90 grados
Diámetro del filo, mín. Dc min.
16 mm
Longitud total L
200 mm
Diámetro vástago DS
16 mm
Longitud de ranura de viruta Lc
29 mm
Clase de tolerancia ISO
h6
Cantidad de cortes Z
2
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Avance f
0,03 mm/rev.
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL01601015
Forma de asiento
Superficie de sujeción recta
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
16 mm
Procesamiento en seco
adecuado con restricciones
Tipo de alojamiento
Espiga
Clase de tolerancia del asiento
h6
Tamaño del asiento
16
Longitud vástago LS
48 mm
Aceite
adecuado
Ejecución del mango
HB
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
VHM-NC-Anbohrer 90° überlang spiralisiert, TiAlN
Configurable
no
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo
8 mm
Sentido de torcimiento
derecha
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante
VHM
Interfaz
Punto de separación 1
Clase de tolerancia
h6
Longitud de alcance A
152 mm
Longitud útil L1
29 mm
Longitud funcional
8 mm
Peso
581 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Norma
Werksnorm
Procedimiento de mecanizado
Avellanado de perfiles (SPR); Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color
Sin
Tipo de producto
Broca de centrar
Avance en
acero < 1100 N/mm2
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 121050 16
EAN / GTIN 4045197768674
Número del fabricante 121050 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
260
Aluminium (med korte spåner)
N
240
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
65
Stål < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Rectificado entre puntas exactamente centrado. Inicio de taladrado fácil y gran exactitud de forma de la punta de centrado. Estable gracias a ranuras de viruta cortas.
≥ ⌀ 6 mm con superficie de arrastre HB.
Ejecución extralarga.

Aplicación:

Con ángulo de punta de 90° para taladrar y avellanar simultáneamente si le sucede una broca espiral con un diámetro reducido.

Nota:

Utilizar n.º de revoluciones para ⌀ de broca efectivo, (no de forma generalizada para ⌀ exterior de broca).