Junta universal 3/8″ QR L.-mm

Número de artículo: 12021500
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 12021500
EAN / GTIN 4018754343164
Número del fabricante 12021500
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • QuickRelease asegura todos y cada uno de los eslabones de la cadena de herramientas, desde la carraca y el alargador hasta el vaso.
  • Pomo QuickRelease enrasado: no hay posibilidad de cizallamiento durante el proceso de atornillado.
  • El mecanismo de fácil acceso y ergonómicamente optimizado asegura la herramienta sin ocupar espacio adicional.
  • Más eficiencia. Cambiar de herramienta no sólo es más seguro, sino también más rápido.
Características:
  • con cierre de seguridad QuickRelease
  • con sumergido botón
  • con cierre de bola
  • Acero de aleación de cromo, cromado
  • patentado
  • DIN 3123 / ISO 3316