{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 6 mm | |
| Configurable | no | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Broca de puntear | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 119800 6 | |
| EAN / GTIN | 4033591019485 | |
| Número del fabricante | 90 100 502 | |
| Fabricante/responsable | GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com |