{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 27 mm | |
| Longitud útil L1 | 55 mm | |
| Longitud total L | 85,5 mm | |
| Diámetro del mango DS | 19,05 mm | |
| Norma | Werksnorm | |
| Húmedo mínimo | adecuado con restricciones | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Aceite | adecuado | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Configurable | no | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 55 mm | |
| Empleo con tipo de perforación | Agujero pasante | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Fresa de corona | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 118822 27 | |
| EAN / GTIN | 4069515029544 | |
| Número del fabricante | 118822 27 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |