Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Fresa hueca MD Profundidad de corte 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 14mm

Número de artículo: 118780 14

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 118780 14
EAN / GTIN 4045197514608
Número del fabricante 118780 14
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
80
Alu > 10% Si
N
75
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
35
Stål < 1100 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
GG
K
20
GGG
K
15
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Adecuado para todas las taladradoras de base magnética de uso corriente. Muy buen arranque de viruta gracias a la geometría de corte optimiza. Fácilmente rectificables. Con taladro de asiento ⌀ 19 mm.
MD con recubrimiento TiAlN especial: largas duraciones y capacidad de corte excelente.

Aplicación:

En taladradoras de columnas fijas o taladradoras de base magnética móviles para el acabado de taladros amplios en estructuras de acero. La fresa hueca mecaniza solamente un anillo de material fino por arranque de viruta. El núcleo de taladro se expulsa mediante una espiga de expulsión por tensión de resorte.

Volumen de suministro:

Sin espiga de expulsión.

Nota:

Para la lubricación de las fresas de corona se recomienda utilizar aceite de corte de alto rendimiento (ver n.° 084210).

Descargas y documentos

Productos adecuados