{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto |
Corona de perforación
|
|
| Diámetro del filo, mín. Dc min. |
65 mm
|
|
| Diámetro vástago DS |
13 mm
|
|
| Material de corte |
MD
|
|
| Húmedo máximo |
adecuado con restricciones
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 |
Mango cilíndrico
|
|
| Procesamiento en seco |
adecuado
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Denominación del fabricante |
Lochschneider HM hoch
|
|
| Configurable |
no
|
|
| Tolerancia diámetro del filo |
tolerancia del fabricante
|
|
| Tolerancia del fabricante mín. |
-0,05 mm
|
|
| Tolerancia del fabricante máx. |
0,1 mm
|
|
| Empleo con tipo de perforación |
Agujero pasante
|
|
| Grupo de arranque de virutas |
M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); O (otros); P (acero)
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1
|
|
| Medida superior diámetro nominal |
0,1 mm
|
|
| Medida inferior diámetro nominal |
-0,05 mm
|
|
| Sentido del corte |
Corte a derecha
|
|
| Ejecución de la herramienta |
Soporte de acero con insertos de corte de material duro soldados según DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
|
|
| Norma |
Werksnorm
|
|
| Procedimiento de mecanizado |
Taladrado en macizo (BVB)
|
|
| Anillo de color |
Sin
|
|
| Profundidad máxima de perforación recomendada |
4 mm
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 118400 65 | |
| EAN / GTIN | 4045197949769 | |
| Número del fabricante | 118400 65 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |