{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 3,4 mm | |
| Clase de tolerancia del asiento | h8 | |
| Diámetro del mango | 3,4 mm | |
| Longitud del mango | 32 mm | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Diámetro del filo, mín. | 2,5 mm | |
| Diámetro del filo, máx. | 3,4 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Clase de tolerancia ISO | h8 | |
| Longitud de ranura de viruta | 20 mm | |
| Cantidad de cortes | 2 | |
| Ángulo, 1.er escalón | 118 grados | |
| Nombre del producto (tipo) | N | |
| Material de corte | HSS | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HSS-TIALN | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance | 24 mm | |
| Longitud útil | 14 mm | |
| Longitud total | 52 mm | |
| Longitud funcional | 51,25 mm | |
| Peso | 2 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Norma | DIN 1897 | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Broca escalonada para agujeros para roscar | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 117040 M3 | |
| EAN / GTIN | 4045197035707 | |
| Número del fabricante | 117040 M3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |