STARCKE Abrasivo sobre base de espuma 514, 115 x 25000 mm, grano 180

Número de artículo: 116395
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tamaño de grano 180
Anchura hoja abrasiva 250 mm
Longitud hoja abrasiva 115 mm
Tipo de producto Tejido abrasivo

Identificación y clasificación

Número de artículo 116395
EAN / GTIN 4002748163951
Número del fabricante 116395
Fabricante/responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Descripción

Descripción:

Abrasivo especial con recubrimiento de estearato repelente al polvo para el lijado previo, intermedio y final. Uso versátil en la reparación de automóviles, en trabajos de pintura y muebles, así como en la construcción en seco