Brocas espirales extralargas HSS-E N, TiAlN, ⌀ DC h8 × longitud total L: 10X265mm

Número de artículo: 116285 10X265
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
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 × longitud total L (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
HSS-E
Norma
DIN 1869
Recubrimiento
TiAlN
Diámetro del filo, mín. Dc min.
10 mm
Clase de tolerancia ISO
h8
Longitud total L
265 mm
Longitud de ranura de viruta Lc
121 mm
Diámetro vástago DS
10 mm
Ángulo, 1.er escalón
118 grados
Ángulo de espiral, mín.
38 grados
Nombre del producto (tipo)
N
Refrigeración interior
no
Cantidad de cortes Z
2
Contenido
pieza única
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Avance f
0,1 mm/rev.
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL01000105
Forma de asiento
Mango liso
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
10 mm
Aceite
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
Spiralbohrer überlang HSS-E N
Configurable
no
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Sentido de torcimiento
derecha
Forma de rectificado
C
Grupo de arranque de virutas
M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante
HSS-E TIALN
Interfaz
Punto de separación 1
Clase de tolerancia
h8
Longitud útil L1
185 mm
Peso
129 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Acero macizo
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color
color rojo
Tipo de producto
Broca maciza
Profundidad máxima de perforación recomendada
106 mm
Avance en
acero < 750 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 116285 10X265
EAN / GTIN 4045197328045
Número del fabricante 116285 10X265
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
38
Stål < 750 N/mm²
P
28
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
7
Stål < 1400 N/mm²
P
5
TOOLOX 33
H
10
TOOLOX 44
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
5
CuZn
N
70
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Revestimiento de TiAlN y sustancia desliz.; menor desgaste y tendencia al aporte del material a la hta.
Con afilado forma C.

Ventaja:

Longitud de espiral según DIN 340. Para aceros bonificados de alta resistencia, también TOOLOX.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Broca de puntear CN adecuada, n.° 112103, 112110 y 112160 con ángulo de punta de 120° para una máxima seguridad en el proceso