Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Broca espiral HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 11mm

Número de artículo: 114620 11

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E-PM
Norma DIN 338
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo, mín. Dc min. 11 mm
Clase de tolerancia ISO h8
Longitud total L 151 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 94 mm
Diámetro del mango DS 12 mm
Ángulo, 1.er escalón 130 grados
Ángulo de espiral, mín. 38 grados
Refrigeración interior no
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01200105
Forma de asiento Standard
Clase de tolerancia del asiento h6
Tamaño del asiento 0120
Longitud vástago LS 45 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 2,56 mm
Sentido de torcimiento derecha
Material de corte, denominación del fabricante HSS/PM TIALN
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h8
Longitud de alcance A 109 mm
Longitud útil L1 84 mm
Peso 82 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color verde
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza
Profundidad máxima de perforación recomendada 77,5 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 114620 11
EAN / GTIN 4045197023933
Número del fabricante 114620 11
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
70
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
40
Stål < 1100 N/mm²
P
25
Stål < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG (G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Broca espiral HPC de alto rendimiento para materiales de alta aleación y alta resistencia. Especialmente estable gracias al núcleo reforzado y un perfil de ranura para viruta parabólico. Agudizado con corrección del ángulo de desprendimiento. Concentricidad precisa para perforaciones exactas.
Con agudizado forma S.
Medidas constructivas similares a DIN 338.
Mango según DIN 1835A.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.