Brocas espirales HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 10,5mm

Número de artículo: 114405 10,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    12,49 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 5 Unidad(es)
    10,41 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
552 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante no
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 10,5 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango 10,5 mm
Longitud del mango 46 mm
Diámetro del filo, mín. 10,5 mm
Diámetro del filo, máx. 10,5 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO h8
Longitud de ranura de viruta 87 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 2,2 mm
Cantidad de cortes 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 33 grados
Ángulo, 1.er escalón 135 grados
Forma de rectificado C
Nombre del producto (tipo) N
Material de corte HSS-E
Material de corte, denominación del fabricante HSS-CO8
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 93 mm
Longitud útil 77 mm
Longitud total 133 mm
Peso 61 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 338
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca maciza
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 114405 10,5
EAN / GTIN 4045197535481
Número del fabricante 114405 10,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
28
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
8
Stål < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Perfiles rectificados: alta precisión de concentricidad y de división y afilado de punta preciso. Broca para la producción en serie.
Con afilado forma C a partir de tamaño 2 mm.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.