Brocas espirales HSS W, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 5mm

Número de artículo: 114200 5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    4,81 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    4,01 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5.815 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Norma DIN 338
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo, mín. Dc min. 5 mm
Clase de tolerancia ISO h8
Longitud total L 86 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 52 mm
Diámetro vástago DS 5 mm
Ángulo, 1.er escalón 130 grados
Ángulo de espiral, mín. 35 grados
Nombre del producto (tipo) W
Refrigeración interior no
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Avance f 0,14 mm/rev.
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00500105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 5 mm
Longitud vástago LS 34 mm
Aceite adecuado
Ejecución del mango HA
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Spiralbohrer HSS W
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1,17 mm
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, máx. 40 grados
Forma de rectificado A
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Material de corte, denominación del fabricante HSS
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h8
Longitud útil L1 47,3 mm
Peso 10,2 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color amarillo
Tipo de producto Broca maciza
Profundidad máxima de perforación recomendada 44,5 mm
Avance en aluminio y plásticos: mecanizado con virutas largas

Identificación y clasificación

Número de artículo 114200 5
EAN / GTIN 4045197015587
Número del fabricante 114200 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Grosor de núcleo normal, sin aumento del núcleo.
Afilado de punta preciso.
Ranuras receptoras de la viruta amplias, rectificadas, con torsión estrecha.
Superficie rectificada brillante.
Con afilado forma A a partir de tamaño 2,0 mm.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.