{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS | |
| Norma | DIN 338 | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 4,5 mm | |
| Clase de tolerancia ISO | h8 | |
| Longitud total L | 80 mm | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 47 mm | |
| Ángulo, 1.er escalón | 118 grados | |
| Ángulo de espiral, mín. | 34 grados | |
| Nombre del producto (tipo) | N | |
| Cantidad de cortes Z | 2 | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Forma de rectificado | A | |
| Longitud de alcance A | 53 mm | |
| Longitud útil L1 | 23 mm | |
| Peso | 10 g | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Broca maciza |
| Número de artículo | 114160 4,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197014382 | |
| Número del fabricante | 114160 4,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |