Broca espiral con 3 planos de apriete HSS-E, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 9mm

Número de artículo: 114001 9
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    11,39 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 5 unidades(es)
    9,50 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
195 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
HSS-E
Norma
DIN 338
Recubrimiento
sin revestimiento
Clase de tolerancia ISO
h8
Longitud total L
125 mm
Longitud de ranura de viruta Lc
81 mm
Ángulo, 1.er escalón
130 grados
Nombre del producto (tipo)
N
Refrigeración interior
no
Cantidad de cortes Z
2
Contenido
pieza única
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Avance f
0,1 mm/rev.
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Aceite
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Configurable
no
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Sentido de torcimiento
derecha
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Interfaz
Punto de separación 1
Clase de tolerancia
h8
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Acero macizo
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color
Sin
Tipo de producto
Broca maciza
Profundidad máxima de perforación recomendada
67,5 mm
Avance en
acero < 900 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 114001 9
EAN / GTIN 4045197750020
Número del fabricante 114001 9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG (G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Especialmente resistente y estable gracias al diámetro del núcleo reforzado. Perfiles rectificados, con alta precisión de concentricidad. Rectificado entre puntas preciso.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Mango adicionalmente con 3 planos de apriete para la aplicación en portabrocas de 3 garras.