TYROLIT Sierra de cinta para ladrillos TBS510 STANDARD hasta 510 mm

Número de artículo: 11000101
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 11000101
EAN / GTIN 9009013061818
Número del fabricante 11000101
Número L L50140 104253
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Los rodillos de la cinta de sierra, de dimensiones óptimas, garantizan una larga vida útil, y el sistema automático de tensión de la cinta de sierra permite mantener una tensión constante de la cinta para obtener una precisión de corte excelente y reducir el riesgo de rotura de la cinta de sierra.
  • También cabe destacar el bajo mantenimiento que requiere el accionamiento directo de los bordes de la cinta de sierra.
  • Gracias a la amplia abertura en la caja inferior de la sierra, es posible la salida sin obstáculos de los residuos de corte.

Ventaja:

  • Cambio rápido y sencillo de la cinta de sierra gracias al cierre rápido
  • La desconexión automática de la cinta de sierra garantiza que no se produzca una carga innecesaria de la misma
  • Tensión constante y óptima de la cinta de sierra para una precisión de corte excelente y una larga vida útil

Material:

  • Independiente del material