TYROLIT Cortadora de bloques TME700 PREMIUM Profundidad de corte hasta 270 mm

Número de artículo: 10989600
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 10989600
EAN / GTIN 9009012014075
Número del fabricante 10989600
Número L L50140 103878
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • La TME700 convence por su máxima estabilidad y capacidad de carga.
  • La guía precisa de la mesa de la sierra de acero inoxidable garantiza cortes limpios.
  • Las ruedas giratorias aptas para obras, las guías para carretillas elevadoras y un gancho de grúa garantizan un transporte sin problemas.
  • La colocación de la bomba de agua a prueba de suciedad minimiza las tareas de mantenimiento y garantiza una refrigeración permanente de la herramienta.
  • El diseño inteligente de la protección de la hoja permite un montaje rápido y sencillo de la misma.

Característica:

  • Forma: TME700P/400V32A50Hz
  • Aptitud del material: Independiente del material
  • Línea de productos: PREMIUM

Ventaja:

  • La bandeja de agua extraíble facilita las tareas de limpieza.
  • El gancho de transporte estable y equilibrado permite un transporte sin problemas mediante grúa.
  • Cortes a inglete precisos gracias al tope de inglete.

Material:

  • Independiente del material