• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Portaherramientas combinado para refrigeración interna y externa 25 mm

Número de artículo: 101054

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 101054
EAN / GTIN 4069739003580
Número del fabricante 17.4025SQT10
Número L L31490 113786
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI40, eje girado 30°, alojamiento cilíndrico, refrigeración interna y externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 17.4025SQT10
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 76
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 25 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 137 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 110 mm
  • Tamaño del mango: Vástago VDI40 girado 30°
  • Tamaño de interfaz: Ø 25,0 (barra de perforación) mm
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior