Llave de vaso de impacto ∙ hexagonal ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 27 ∙ 100 mm

Número de artículo: 1000SLG-27
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 1000SLG-27
EAN / GTIN 4000896001408
Número del fabricante 1000SLG-27
Número L L60140 3135
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Modelo largo
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 27 mm
  • Dimensiones / longitud: 100 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 43.5 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 44 mm
  • Peso neto (kg): 0.8 kg
  • Para el uso con máquinas

Productos adecuados