Pasador de sujeción ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)

Número de artículo: 1000S-H1736
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 1000S-H1736
EAN / GTIN 4000896001361
Número del fabricante 1000S-H1736
Número L L60140 368
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Pasador de sujeción para todas las conexiones Cuadrado interior 20 = 34
    p. ej., para 2784-T60/4 ∙ 990S/11
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Peso neto (kg): 0 kg
  • Para el uso con máquinas