Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Protector auditivo de cápsula Bilsom® Leightning®, Tipo: L3

Número de artículo: 097760 L3

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 097760 L3
Número del fabricante 1010924
Fabricante/responsable Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descripción

Ejecución:

El protector auditivo de cápsula Bilsom® de la serie Leightning® se distingue por la elevada protección contra el ruido y comodidad de uso. Gracias a su construcción robusta y dimensionalmente estable, estas cápsulas duraderas son aptas para ámbitos de aplicación exigentes. Adaptación individual con regulación telescópica de altura.
SNR = 34 dB (H = 33 dB, M = 32 dB, L = 27 dB).

Nota:

Sets de higiene para Bilsom® serie Leightning® en el n.º 097761.

Descargas y documentos

Productos adecuados