Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego de tapones de protección auditiva, 50 pares E-A-R™ Ultrafit™

Número de artículo: 097612

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido pares Establecer precio 50 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 29 dB(A)
Material tapones TPE
Tipo de producto Tapones de protección auditiva reutilizables

Identificación y clasificación

Número de artículo 097612
Número del fabricante 7000103745
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

El tapón de protección auditiva lavable E-A-R™ Ultrafit™ está fabricado de elastómero termoplástico. Este es agradablemente blando y asegura, junto con las laminillas, una gran comodidad de uso. SNR = 29 dB (H = 30 dB, M = 35 dB, L = 24 dB).

Volumen de suministro:

Incluye caja para guardar transparente con clip para cinturón.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra